52.95 CHF/ Unitéhors TVA
57.24 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.95 CHF | - |
3+ | 44.15 CHF | 16.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 80 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1210 |
Modèle | 3, Poulie pleine |
Diamètre extérieur | 86 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 32 mm |
F | 35 mm |