56.70 CHF/ Unitéhors TVA
61.29 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.70 CHF | - |
3+ | 48.10 CHF | 15.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 75 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1210 |
Modèle | 3, Poulie pleine |
Diamètre extérieur | 79 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 32 mm |
F | 40 mm |