44.45 CHF/ Unitéhors TVA
48.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.45 CHF | - |
3+ | 36.95 CHF | 16.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 63 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1108 |
Modèle | 2, Poulie pleine |
Diamètre extérieur | 67 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 28 mm |
F | 28 mm |