Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 63 SPZ 1 TB 1108

  • ERIKS:14883418
  • Fabricant:7613288038639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3.
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec.
Ajouter à la liste

38.10 CHF/ Unitéhors TVA

41.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38.10 CHF

-

3+

30.30 CHF

20.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
63 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1108
Modèle
1, Poulie pleine
Diamètre extérieur
67 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
28 mm
F
16 mm