Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 500 SPZ 1 TB 2517

  • ERIKS:14883432
  • Fabricant:7613288037700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3.
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec.
Ajouter à la liste

290.95 CHF/ Unitéhors TVA

314.52 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

290.95 CHF

-

3+

262.20 CHF

9.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
500 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
9, Poulie creuse à rayon
Diamètre extérieur
504 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
16 mm