287.05 CHF/ Unitéhors TVA
310.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 287.05 CHF | - |
3+ | 255.00 CHF | 11.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 450 mm |
Nombre de gorges | 1 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 9, Poulie creuse à rayon |
Diamètre extérieur | 454 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
F | 16 mm |