Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 450 SPB 3 TB 3535

  • ERIKS:14883475
  • Fabricant:7613288035829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec
Ajouter à la liste

479.70 CHF/ Unitéhors TVA

518.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

479.70 CHF

-

3+

399.85 CHF

16.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
450 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Modèle
6, Poulie creuse à rayon
Diamètre extérieur
457 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
90 mm
F
63 mm