Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 335 SPB 5 TB 3535

  • ERIKS:14883474
  • Fabricant:7613288035966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec
Ajouter à la liste

500.65 CHF/ Unitéhors TVA

541.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

500.65 CHF

-

3+

416.20 CHF

16.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
335 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Modèle
8, Poulie creuse
Diamètre extérieur
342 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
90 mm
F
101 mm