Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 315 SPA 2 TB 2517

  • ERIKS:14883460
  • Fabricant:7613288036864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3.
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec
Ajouter à la liste

218.90 CHF/ Unitéhors TVA

236.63 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

218.90 CHF

-

3+

182.95 CHF

16.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
315 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
6, Poulie creuse
Diamètre extérieur
321 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
35 mm