Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 280 SPZ 2 TB 2012

  • ERIKS:14883430
  • Fabricant:7613288037847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3.
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec.
Ajouter à la liste

144.85 CHF/ Unitéhors TVA

156.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

144.85 CHF

-

3+

128.55 CHF

11.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
280 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Modèle
6, Poulie creuse
Diamètre extérieur
284 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
28 mm