754.95 CHF/ Unitéhors TVA
816.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 754.95 CHF | - |
3+ | 629.85 CHF | 16.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 280 mm |
Nombre de gorges | 10 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3535 |
Modèle | 8, Poulie creuse |
Diamètre extérieur | 287 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 90 mm |
F | 196 mm |