282.50 CHF/ Unitéhors TVA
305.38 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 282.50 CHF | - |
3+ | 235.30 CHF | 16.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 224 mm |
Nombre de gorges | 5 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3020 |
Modèle | 2, Poulie pleine |
Diamètre extérieur | 231 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
F | 101 mm |