169.10 CHF/ Unitéhors TVA
182.80 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 169.10 CHF | - |
3+ | 140.95 CHF | 16.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 180 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 3, Poulie pleine |
Diamètre extérieur | 187 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
F | 82 mm |