Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 180 SPB 2 TB 2517

  • ERIKS:14883469
  • Fabricant:7613288036420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec
Ajouter à la liste

123.90 CHF/ Unitéhors TVA

133.94 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

123.90 CHF

-

3+

104.40 CHF

15.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
180 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
6, Poulie creuse
Diamètre extérieur
187 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm
F
44 mm