Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 180 SPA 2 TB 2012

  • ERIKS:14883454
  • Fabricant:7613288037113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3.
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec
Ajouter à la liste

112.75 CHF/ Unitéhors TVA

121.88 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

112.75 CHF

-

3+

92.45 CHF

18.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
180 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Modèle
7, Poulie creuse
Diamètre extérieur
186 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
35 mm