Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 160 SPA 5 TB 2517

  • ERIKS:14883453
  • Fabricant:7613288037137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3.
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec
Ajouter à la liste

155.95 CHF/ Unitéhors TVA

168.58 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

155.95 CHF

-

3+

134.40 CHF

13.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
160 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
2, Poulie pleine
Diamètre extérieur
166 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
80 mm