Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 150 SPA 1 TB 1610

  • ERIKS:14883452
  • Fabricant:7613288037229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3.
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec
Ajouter à la liste

83.25 CHF/ Unitéhors TVA

89.99 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83.25 CHF

-

3+

69.50 CHF

16.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
150 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Modèle
6, Poulie creuse
Diamètre extérieur
156 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
20 mm