Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 140 SPB 6 TB 2517

  • ERIKS:14883465
  • Fabricant:7613288036567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec
Ajouter à la liste

198.05 CHF/ Unitéhors TVA

214.09 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

198.05 CHF

-

3+

165.10 CHF

16.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
140 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
4, Poulie pleine
Diamètre extérieur
147 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm
F
120 mm