101.55 CHF/ Unitéhors TVA
109.78 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101.55 CHF | - |
3+ | 84.55 CHF | 16.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 125 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 2, Poulie pleine |
Diamètre extérieur | 131 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
F | 50 mm |