Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 118 SPA 3 TB 2012

  • ERIKS:14883445
  • Fabricant:7613288037397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3.
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec
Ajouter à la liste

96.30 CHF/ Unitéhors TVA

104.10 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96.30 CHF

-

3+

80.65 CHF

16.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
118 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Modèle
2, Poulie pleine
Diamètre extérieur
124 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
50 mm