70.10 CHF/ Unitéhors TVA
75.78 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.10 CHF | - |
3+ | 58.75 CHF | 16.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 112 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 3, Poulie pleine |
Diamètre extérieur | 118 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
F | 35 mm |