56.50 CHF/ Unitéhors TVA
61.08 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.50 CHF | - |
3+ | 45.25 CHF | 19.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 100 mm |
Nombre de gorges | 1 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 1, Poulie pleine |
Diamètre extérieur | 106 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
F | 20 mm |