56.40 CHF/ Unitéhors TVA
60.97 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.40 CHF | - |
3+ | 46.90 CHF | 16.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 3020 |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 50.8 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 108.6 mm |
Largeur de rainure de clavette | 12 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 3.3 mm |
Type de vis de fiation | 5/8 x 1.1/4 |
Couple de serrage | 90 Nm |
b | 12 mm |
t | 3.3 mm |