Eriks
STENNEI

STENNEI Moyeu amovible 3020 A 35mm alésage (Taper)

  • ERIKS:14883530
  • Fabricant:7613288034785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec 2 filets de fixation et 1 filet de prélèvement.
Ajouter à la liste

56.40 CHF/ Unitéhors TVA

60.97 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56.40 CHF

-

3+

46.90 CHF

16.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Taper Bush Metric
Type
3020
Diamètre d'alésage
35 mm
Matériau
Fonte
Longueur
50.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
108.6 mm
Largeur de rainure de clavette
10 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.1/4
Couple de serrage
90 Nm
b
10 mm
t
3.3 mm