44.45 CHF/ Unitéhors TVA
48.05 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.45 CHF | - |
3+ | 36.85 CHF | 17.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 2517 |
Diamètre d'alésage | 60 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 44.5 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 85.5 mm |
Largeur de rainure de clavette | 18 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 4.4 mm |
Type de vis de fiation | 1/2 x 1 |
Couple de serrage | 50 Nm |
b | 18 mm |
t | 4.4 mm |