Eriks
STENNEI

STENNEI Moyeu amovible 2517 A 50mm alésage (Taper)

  • ERIKS:14883527
  • Fabricant:7613288034815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec 2 filets de fixation et 1 filet de prélèvement.
Ajouter à la liste

19.85 CHF/ Unitéhors TVA

21.46 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Taper Bush Metric
Type
2517
Diamètre d'alésage
50 mm
Matériau
Fonte
Longueur
44.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur de rainure de clavette
14 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.8 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1
Couple de serrage
50 Nm
b
14 mm
t
3.8 mm