Eriks
STENNEI

STENNEI Moyeu amovible 2517 A 25mm alésage (Taper)

  • ERIKS:14883518
  • Fabricant:7613288034914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec 2 filets de fixation et 1 filet de prélèvement.
Ajouter à la liste

44.45 CHF/ Unitéhors TVA

48.05 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.45 CHF

-

3+

36.85 CHF

17.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Taper Bush Metric
Type
2517
Diamètre d'alésage
25 mm
Matériau
Fonte
Longueur
44.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1
Couple de serrage
50 Nm
b
8 mm
t
3.3 mm