34.60 CHF/ Unitéhors TVA
37.40 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.60 CHF | - |
3+ | 28.55 CHF | 17.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 2012 |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 31.8 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur de rainure de clavette | 12 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 3.3 mm |
Type de vis de fiation | 7/16 x 7/8 |
Couple de serrage | 30 Nm |
b | 12 mm |
t | 3.3 mm |