Eriks
STENNEI

STENNEI Moyeu amovible 2012 A 28mm alésage (Taper)

  • ERIKS:14883512
  • Fabricant:7613288035058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec 2 filets de fixation et 1 filet de prélèvement.
Ajouter à la liste

34.60 CHF/ Unitéhors TVA

37.40 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.60 CHF

-

3+

28.55 CHF

17.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Taper Bush Metric
Type
2012
Diamètre d'alésage
28 mm
Matériau
Fonte
Longueur
31.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
70 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
7/16 x 7/8
Couple de serrage
30 Nm
b
8 mm
t
3.3 mm