Eriks
STENNEI

STENNEI Moyeu amovible 1610 A 42mm alésage (Taper)

  • ERIKS:14883506
  • Fabricant:7613288035270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec 2 filets de fixation et 1 filet de prélèvement.
Ajouter à la liste

28.10 CHF/ Unitéhors TVA

30.38 CHFTVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28.10 CHF

-

3+

23.20 CHF

17.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Taper Bush Metric
Type
1610
Diamètre d'alésage
42 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
57 mm
Largeur de rainure de clavette
12 mm
Profondeur de rainure de clavette
1.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
b
12 mm
t
1.3 mm