28.10 CHF/ Unitéhors TVA
30.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.10 CHF | - |
3+ | 23.20 CHF | 17.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 1610 |
Diamètre d'alésage | 20 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 25.4 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 57 mm |
Largeur de rainure de clavette | 6 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 2.8 mm |
Type de vis de fiation | 3/8 x 5/8 |
Couple de serrage | 20 Nm |
b | 6 mm |
t | 2.8 mm |