23.95 CHF/ Unitéhors TVA
25.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.95 CHF | - |
3+ | 19.25 CHF | 19.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 1210 |
Diamètre d'alésage | 28 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 25.4 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 47.5 mm |
Largeur de rainure de clavette | 8 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 3.3 mm |
Type de vis de fiation | 3/8 x 5/8 |
Couple de serrage | 20 Nm |
b | 8 mm |
t | 3.3 mm |