Eriks
STENNEI

STENNEI Moyeu amovible 1210 A 24mm alésage (Taper)

  • ERIKS:14883492
  • Fabricant:7613288035461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec 2 filets de fixation et 1 filet de prélèvement.
Ajouter à la liste

23.95 CHF/ Unitéhors TVA

25.89 CHFTVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.95 CHF

-

3+

19.25 CHF

19.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Taper Bush Metric
Type
1210
Diamètre d'alésage
24 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
47.5 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
b
8 mm
t
3.3 mm