Eriks
STENNEI

STENNEI Moyeu amovible 1108 A 25mm alésage (Taper)

  • ERIKS:14883489
  • Fabricant:7613288035553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Avec 2 filets de fixation et 1 filet de prélèvement
Ajouter à la liste

18.25 CHF/ Unitéhors TVA

19.73 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.25 CHF

-

3+

15.00 CHF

17.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Taper Bush Metric
Type
1108
Diamètre d'alésage
25 mm
Matériau
Fonte
Longueur
22.3 mm
Plus grand diamètre extérieur
38 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
1/4 x 1/2
Couple de serrage
5.6 Nm
b
8 mm
t
3.3 mm