18.25 CHF/ Unitéhors TVA
19.73 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.25 CHF | - |
3+ | 15.00 CHF | 17.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 1108 |
Diamètre d'alésage | 19 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 22.3 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur de rainure de clavette | 6 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 2.8 mm |
Type de vis de fiation | 1/4 x 1/2 |
Couple de serrage | 5.6 Nm |
b | 6 mm |
t | 2.8 mm |