Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Thermo Realizer

  • ERIKS:14136609
  • Fabricant:4044348387177
Image 1
Aussi individuel que soient les pieds des gens, le choix de la semelle intérieure de l'assise plantaire adéquate doit être très spécifique. Le THERMO REALIZER est une possibilité innovante de consultation individuelle de la semelle.

La personne se tient debout sur le Thermo Realizer pendant cinq secondes (en chaussettes). La chaleur corporelle qui en résulte crée une impression qui indique les zones du pied qui sont sous tension. Cette impression est comparée aux esquisses qui se trouvent à côté. Ainsi, on apprend directement quelle semelle intérieure est nécessaire.

Contenu
  • Réalisateur Therm
  • Chiffon en microfibr
  • Spray désinfectant
  • Mode d'emploi
Ajouter à la liste

206.55 CHF/ Pairehors TVA

223.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA