

22.30 CHF/ Pairehors TVA
24.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STEITZ SECURA |
Série | ORTHO-SOFT ESD |
Type | High |
Modèle | Semelle |
Pointure | 46 |
Couleur | Gris |
Antistatique | Oui |