Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sandales de sécurité VD PRO 1000 ESD S1 Extra Large Taille 47

  • ERIKS:13935012
  • Fabricant:4044348504062
Image 1
EN ISO 20345:2011 S1 SRC - Micro-fibre ultra-légère associée à une structure de ventilation de large surface pour un climat agréable dans la chaussure - Deux fermetures velcro réglables individuellement pour une tenue idéale - Embout de protection en aluminium - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle première en cuir véritable - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - VARIO Multiflex® Technologie - Semelle extérieure TPU Athletic ESD
Ajouter à la liste

161.80 CHF/ Pairehors TVA

174.91 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Série
VD PRO 1000 ESD
Pointure
47
Pointure (UK)
12
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Largeur
XB
Classe de protection
S1
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Bleu / Noir
Semelle de marche
TPU Athletics ESD, blau
Semelle intermédiaire
Non
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC