Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sandales de sécurité VD 3070 SST ESD S1 Extra Large Taille 38

  • ERIKS:14131309
  • Fabricant:4044348608937
Image 1
EN ISO 20345:2011 S1 SRC - Micro-fibre lisse ultra-légère associée à une structure de ventilation de large surface - Deux fermetures velcro réglables individuellement pour une tenue idéale - Embout de protection en aluminium - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle première en cuir véritable - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - VARIO Multiflex® Technologie - Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD
Ajouter à la liste

194.40 CHF/ Pairehors TVA

210.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA