

180.90 CHF/ Pairehors TVA
195.55 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STEITZ SECURA |
Pointure | 43 |
Norme | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
Largeur | NB |
Classe de protection | S1 |
Matériau du dessus | Microfibre |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | TPU Dynamics ESD, gris argent |
Matériau de la coque du protection | Aluminium |
Semelle résistante à la chaleur | 120°C |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |