Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures de sécurité basse VD PRO 1500 BOA S2 pointure 36 XB

  • ERIKS:14133233
  • Fabricant:4044348546741
Image 1
Sécurité pratique : Un travail quotidien typique dans la production ou l'assemblage, où il y a beaucoup de station debout ou de marche, pose des exigences particulières. Les modèles VARIO Dynamics®Pro mettent l'accent sur la légèreté, le confort et la sécurité avec un look sportif. Les matériaux en microfibre hautement respirants et la semelle intérieure en cuir véritable garantissent le meilleur confort climatique. La semelle athlétique avec la technologie VARIO Multiflex® assure un faible poids de la chaussure. Performances maximales garanties dans le travail quotidien.

Microfibre ultra légère
Confortable à porter grâce à la construction sans couture de la chaussure
Système d'ajustement BOA®
Onglet fermé
Doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
Semelle de confort échangeable ERGO-SOFT ESD

Semelle:
TPU Athletic ESD, bleu clair
Semelle extérieure avec profil de 3,5 mm
Avec une protection accrue de la cheville, des bras de levier réduits
Soutient le mouvement naturel
Léger et souple
Très bonne résistance à l'abrasion et au glissement
Résistant à la chaleur jusqu'à environ 120° C
Ajouter à la liste

219.40 CHF/ Pairehors TVA

237.17 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA