Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures de sécurité basse CP 4100 BOA SF S1P 47 NB

  • ERIKS:14116802
  • Fabricant:4044348647806
Image 1
L'équipement de la série COMPETITION établit de nouvelles normes : un embout asymétrique extra plat et extrêmement robuste en matériaux composites pour une nouvelle liberté pour vos orteils. Des matériaux supérieurs innovants de haute technologie combinés à la nouvelle semelle antidérapante de style sneaker. Le confort de port à un tout autre niveau, le système unique de vitalité du dos, la méthode d'ajustement Steitz et la technologie exclusive de climat du pied vous soutiennent.
  • Microfibre ultralégère et inserts de grande surface en tissu maillé avec une haute qualité de ventilation
  • SYSTÈME BOA® FIT
  • Protection de l'embout renforcée et résistante à l'abrasion en TPU
  • Une doublure fonctionnelle en textile respirant et en microfibre
  • Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD, interchangeable sur toute la longueur, avec un effet d'amortissement supplémentaire et une excellente absorption de l'humidité
  • Norme: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Indication de commande
Largeur S et XXB disponibles sur demande. Veuillez consulter le tableau des tailles pour déterminer votre pointure et votre largeur.
Ajouter à la liste

217.70 CHF/ Pairehors TVA

235.33 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA