STEITZ SECURA Chaussures de sécurité basse CP 4100 BOA SF S1P 46 NB
ERIKS:14116798
Fabricant:4044348647790
L'équipement de la série COMPETITION établit de nouvelles normes : un embout asymétrique extra plat et extrêmement robuste en matériaux composites pour une nouvelle liberté pour vos orteils. Des matériaux supérieurs innovants de haute technologie combinés à la nouvelle semelle antidérapante de style sneaker. Le confort de port à un tout autre niveau, le système unique de vitalité du dos, la méthode d'ajustement Steitz et la technologie exclusive de climat du pied vous soutiennent.
Microfibre ultralégère et inserts de grande surface en tissu maillé avec une haute qualité de ventilation
SYSTÈME BOA® FIT
Protection de l'embout renforcée et résistante à l'abrasion en TPU
Une doublure fonctionnelle en textile respirant et en microfibre
Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD, interchangeable sur toute la longueur, avec un effet d'amortissement supplémentaire et une excellente absorption de l'humidité
Norme: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Indication de commande Largeur S et XXB disponibles sur demande. Veuillez consulter le tableau des tailles pour déterminer votre pointure et votre largeur.