Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité VX PRO 7550 ESD S2 Extra Large Taille 44

  • ERIKS:13937748
  • Fabricant:4044348524589
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI - Full-grained, easy-care smooth leather - Dust guard tongue - Reinforced, abrasion-resistant toe guard - High visibility safety reflectors - Aluminium toe cap - Functional lining made of breathable textile and microfibre - Leather insole - Replaceable comfort insole ERGO-SOFT ESD - Protection against electrostatic discharge - VARIO Multiflex® Technology - Outsole TPU Active ESD
Ajouter à la liste

178.75 CHF/ Pairehors TVA

193.23 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Pointure
44
Norme
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Largeur
XB
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC