Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité VX 7520 BAU PERBUNAN ESD S3 Largeur normale Taille 42

  • ERIKS:14627387
  • Fabricant:4044348685839
Image 1
20345:2011 S3 SRC CI HRO HI - Cuir lisse souple et facile d’entretien - Patte fermée - Bout renforcé et résistant à l’abrasion - Grande visibilité des réflecteurs de sécurité - Embout de protection en aluminium - Semelle intercalaire en acier anti-perforation - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle première en cuir véritable - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - Amorti du talon SECURA VARIO® - Semelle extérieure Perbunan VX ESD
Ajouter à la liste

191.15 CHF/ Pairehors TVA

206.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA