Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité VD PRO 3500 BOA ESD S2 Largeur normale Taille 44

  • ERIKS:13935233
  • Fabricant:4044348565209
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI - Ultra-lightweight smooth microfibre - Comfortable fit due to seamless shoe design - BOA® Fit System - Dust guard tongue - Reinforced, abrasion-resistant toe guard - Aluminium toe cap - Functional lining made of breathable textile and microfibre - Leather insole - Replaceable comfort insole ERGO-SOFT ESD - Protection against electrostatic discharge - VARIO Multiflex® Technology - Outsole TPU Athletic ESD
Ajouter à la liste

222.30 CHF/ Pairehors TVA

240.31 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Série
VD PRO 3500 BOA SRC
Pointure
44
Norme
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Largeur
NB
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Noir
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC