Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité VD PRO 1500 ESD S2 Extra Large Taille 44

  • ERIKS:13935163
  • Fabricant:4044348506974
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI - Microfibre ultralégère - Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure - Patte fermée - Embout de protection en aluminium - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle première en cuir véritable - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - VARIO Multiflex® Technologie - Semelle extérieure TPU Athletic ESD
Ajouter à la liste

162.35 CHF/ Pairehors TVA

175.50 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Série
VD PRO 1500 ESD
Pointure
44
Pointure (UK)
10
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Largeur
XB
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Bleu / Noir
Semelle de marche
TPU Athletics ESD, blau
Semelle intermédiaire
Non
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC