Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité VD PRO 1100 VF ESD S1P Extra Extra Large Taille 37

  • ERIKS:14132957
  • Fabricant:4044348644485
Image 1
EN ISO 20345:2011 S1P SRC - Micro-fibre ultra-légère associée à une structure de ventilation de large surface - Coque renforcée, résistant à l’abrasion - Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX avec SYSTÈME SECURA VARIO® - Embout de protection en aluminium - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - VARIO Multiflex® Technologie - Semelle extérieure TPU Athletic ESD
Ajouter à la liste

183.80 CHF/ Pairehors TVA

198.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA