Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité VD PRO 1100 ESD S1 Extra Large Taille 45

  • ERIKS:13935083
  • Fabricant:4044348506622
Image 1
EN ISO 20345:2011 S1 SRC - Micro-fibre ultra-légère associée à une structure de ventilation de large surface pour un climat agréable dans la chaussure - Coque renforcée, résistant à l’abrasion - Embout de protection en aluminium - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle première en cuir véritable - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques -VARIO Multiflex® Technologie - Semelle extérieure TPU Athletic ESD
Ajouter à la liste

184.30 CHF/ Pairehors TVA

199.23 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Série
VD PRO 1100 ESD
Pointure
45
Pointure (UK)
10.5
Norme
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Largeur
XB
Classe de protection
S1
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Noir / Bleu
Semelle de marche
TPU Active ESD, bleu
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
120°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC