Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussures basses de sécurité VD 3570 SST ESD S2 Largeur normale Taille 38

  • ERIKS:14131682
  • Fabricant:4044348600924
Image 1
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI - Microfibre ultralégère et lisse - Grand confort de port grâce à une construction sans couture de la chaussure - Patte fermée - Embout de protection en aluminium - Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre - Semelle première en cuir véritable - Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD - Protection contre les décharges électrostatiques - VARIO Multiflex® Technologie - Semelle extérieure Perbunan Athletic ESD
Ajouter à la liste

188.80 CHF/ Pairehors TVA

204.09 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STEITZ SECURA
Pointure
38
Norme
EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
Largeur
NB
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Blanc
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
220°C
Antistatique
Oui